PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Datakabelverifierare VDV II PRO Bluetooth
Den nya VDV II Bluetooth-serien har alla Bluetooth och kan därmed göra wiremap-rapporter. När VDV II Bluetooth är ansluten till din enhet via bluetooth överförs de individuella testerna och du kan lägga till bilder om så önskas. När du är klar med jobbet överför du alla tester (inkl bilder) till Trend AnyWare-molnet där rapporter görs som kan skickas till kunder. Dessutom kan VDV II Bluetooth-serien särskiljas genom sitt enkla och raka användargränssnitt och innovativa design. VDV II Bluetooth testar wiremappen kontinuerligt, så periodiska fel kommer också att hittas, kabellängd (beroende på modell) och avstånd till ett eventuellt fel (beroende på modell).
VDV II Bluetooth finns i 4 olika modeller: VDV II Bluetooth, VDV II Plus Bluetooth, VDV II Pro Bluetooth och PoE Pro Bluetooth.
VDV II Pro Bluetooth har följande funktioner:
• Stöder oskärmade/skärmade kablar för Cat. 5e/6/6A/7.
• Kan användas tillsammans med tonsökare för att hitta kablar.
• Wiremap-test för delade par, ombytta par, kortslutningar och öppna par.
• Har spänningsskydd.
• Stor bakgrundsbelyst 2,9” display.
• Kabellängd och avstånd till öppna par/kortslutningar.
• Hub Blink, Poe-detektion med spänningsinformation.
• Mediatjänstdetektering (länknärvaro) med nätverkshastighet (10M/100M/1000M/2,5G/5G/10Gbit).
VDV II Pro Bluetooth levereras inkl. fjärrenhet, coax fjärrenhet, batteri, 2 x RJ45-kabel med krokodilklämma, 2 x skärmad RJ45 till RJ45-kabel 150 mm, 2 x RJ11/12 till RJ11/12-kabel 100 mm, 1 x F-typ plugg till F-typ pluggkabel 230 mm, 1 x F-81 fatskarv, 1 x BNC hona till F-typ hanadapter, 1 x BNC hona till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona till F -typ honadapter, 1 x väska och manual.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Modell/Utförande
Lämplig för
Med gränssnitt PC/skrivare
Typ av indikering
Datalogger
Tillbehörsenhet
Lämplig för nätverksprotokollmätning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum