PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Datakabel- och PoE-verifierare PoE Pro Bluetooth
Trend Networks har vidareutvecklat sin välkända PoE Pro med Bluetooth, så att det nu även går att rapportera på vad som mäts. Bilder av varje test kan också infogas i rapporten. Testa, överför via smartphone till molnet, förbered en rapport och skicka till kunden. PoE Pro är en vidareutveckling av den välkända VDV II-serien. Med PoE Pro elimineras gissningar vid installation, underhåll och felsökning av nätverk där PoE implementeras. PoE Pro identifierar PoE-klassen och strömmen för en PoE-enhet oavsett kabellängd, kabelkvalitet eller andra faktorer. PoE Pro visar den maximala effekten som finns på enheten inklusive max watt, klass (0-8), spänning, typ (af/at/bt) och 2/4-pardrift.
Eftersom vissa switchar och PoE-injektorer levererar mer kraft än vad deras IEEE-klass tillåter kan PoE Pro användas för att testa detta alternativ. När den är aktiverad kommer PoE Pro att öka effektbehovet upp till maximalt 90 watt. Den nya PoE Pro identifierar också nätverksväxlingshastigheter på 100M/1G/2,5G/5G/10G
Minska felsökningstiden genom att identifiera vilken typ av PoE-utrustning som används. End Point PoE-omkopplare finns vanligtvis vid korsningen, medan injektorer i mitten av spann kan vara var som helst längs kabeln. Detta testas genom att visa vilka par som har makt. Power on par 1/2, 3/6 indikerar en PoE-switch och power on par 4/5, 7/8 indikerar en midspan-injektor. Stöder PoE upp till 90W (PoE++), testa alla PoE-klasser (0-8) och typer (af/at/bt).
PoE Pro levereras inkl. fjärrenhet, koaxial fjärrenhet, batteri och manuell 2 x RJ45-kabel med krokodilklämma, 2 x skärmad RJ45 till RJ45 kanal 150 mm, 2 x RJ11/12 till RJ11/12 kabel 100 mm, 1 x F-typ plugg till F-typ plugg kabel 230 mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hona till F-typ hanadapter, 1 x BNC hona till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona till F-typ hane adapter, 1 x RCA hona till F-typ honadapter, 1 x instrumentskyddsväska, 1 x bärväska.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Modell/Utförande
Lämplig för
Med gränssnitt PC/skrivare
Typ av indikering
Datalogger
Tillbehörsenhet
Lämplig för nätverksprotokollmätning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum