Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
METREL
INSTALLATIONSTESTARE MI3125BT
Artikelnr: 4200123
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HT ITALIA
Multitest M75
Artikelnr: 4200355
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
METREL
MicroOhmmeter Metrel MI3250
Artikelnr: 4200506
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HT ITALIA
TESTINSTRUMENT MACRO G3
Artikelnr: 4200646
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HT ITALIA
MULTI-INSTALLATIONSTESTARE
Artikelnr: 4200953
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
METREL
SOLCELLSANALYSATOR MI3108
Artikelnr: 4209355
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELMA INSTRUMENTS
Jordresistansmätare GEO 416
Artikelnr: 4206501
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 42.KT50 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 42 |
---|---|
UNSPSC | 41113637 |
ELMA INSTRUMENTS
Kabeltrumma röd 100m 2,5mm2
Artikelnr: 4200392
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELMA INSTRUMENTS
KABELTRUMMA KAT IV 100M 1,5MM
Artikelnr: 4200408
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELMA INSTRUMENTS
PROVLEDNING ELMA 1,0 MM2 100M
Artikelnr: 4210544
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELMA INSTRUMENTS
KABELTRUMMA KAT IV 50M 1,0MM
Artikelnr: 4200407
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELMA INSTRUMENTS
PROVLEDNING ELMA 1,0 MM2 50M
Artikelnr: 4210543
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.