PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
MULTIMETER DIGITAL 38XR-A
Amprobe 38XR-A är en industrimultimeter med bl a temperaturmätning och RS 232 interface. Den är designad för felsökning i industriell miljö.
Amprobe 38XR-A har automatiskt områdesval för enkel användning och inkluderar även funktioner som sant effektivvärde AC + DC för korrekt mätning och bakgrundsbelyst display.
Amprobe 38XR-A mäter bl a frekvens och kapacitans. Data Hold, peak hold, duty cycle, min/max värden, medelvärde, relativmätningar, dbm, 4-20 mA med %, stapeldiagram för snabb registrering av förlopp, auto power off och bakgrundsbelyst display är andra funktioner.
Godkänd enligt EN61010-1 KAT III 1000V, KAT IV 600V, UL.Levereras med Magnethölster, testsladdar, alligatorklämmor, temperaturadapter, termoelement, 9V batteri samt extra säkringar.3 års garanti
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Strömförsörjning
Datalogger
Indikering
Mätområdesval
Verklig RMS-mätning
Kontinuitetstest
Mätområde isolationsmotstånd
Gränssnitt
Kapacitansmätning
Frekvensmätning
Med decibelmätning (dB)
Momentanvärdeslagring
Infraröd-gränssnitt
Explosionstestat utförande
Bluetooth-gränssnitt
Resistanstest/diodtest
Induktansmätning
Lägsta upplösning spänning DC
Lägsta upplösning ström DC
Lägsta upplösning spänning AC
Lägsta upplösning ström AC
Lägsta upplösning resistans
Med konduktivitetsmätning
Max. mätområde spänning AC
Max. mätområde spänning DC
Max. mätområde ström AC
Max. mätområde ström DC
Max. mätområde resistans
Maxvärdeslagring
Multi-indikering
Mätkretskategori
Minvärdeslagring
Märktestspänning 100 V
Märktestspänning 1000 V
Märktestspänning 250 V
Märktestspänning 500 V
Relativvärdemätning
Toppvärdesminne
Pulskvotsmätningar
Kapslingsklass (IP)
Mätning temperatur
Max. mätområde temperatur
Lägsta upplösning, temperatur
Max. mätområde kapacitans
Lägsta upplösning, kapacitans
Max. mätområde frekvens
Lägsta upplösning, frekvens
Temperaturmätning TC
Märktestspänning 10 V
Märktestspänning 50 V
Kabellängdsmått
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E
Effekt- och energimått
Analys av övertoner/effektkvalitet
Rotationshastighetsmått
Automatisk kretsbrytare
Max. spänning mätkretskategori
Med bakgrundsbelysning
Mätartavla med linjär skala
Mätartavla med logaritmisk skala
Högspänningstest för motorlindningar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum