PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Med K 4200 kan du mäta övergångmotstånd till jord med mätvärden mellan 0,01-1200? med hög noggrannhet. Du kan lagra upp till 100 mätningar. Med K 4200 kan du även mäta läckströmmar AC mellan 1 mA och 3A. Strömmar över 3A visas i displayen med en symbol ”Noice” Du kan mäta upp till 30 A med tången.Tången är utrustad med en signal som ljuder om inte tången är helt stängd vid mättillfället. Instrumentet uppfyller normen IEC 61010-1 KAT III 600V. Levereras med kalibreringskort,slagfast väska, batterier och manual.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Indikering
Internminne
Mätning av strömläckage med adapter
Mätområde ström
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum