PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kyoritsu KEW2510 är ett unikt instrument för mätning av små DC-strömmar i t.ex. processanläggningar där det är viktigt att kunna mäta ström under drift utan att bryta kretsen. Instrumentet är utrustat med en smidig liten strömtång och är därför också perfekt vid mätning på svårtillgängliga platser. KEW2510 är utrustad med en belyst, lättavläst dubbeldisplay, där strömmen kan avläsas direkt i mA samtidigt med procentvisning av 4-20mA området. KEW2510 har ett stort minne på 192.000 punkter och valfritt loggintervall på 1 sekund till 1 minut. Med den inbyggda Bluetooth-kommunikationen överförs data enkelt till den medföljande programvaran. Används den medföljande strömförsörjningen, är du inte beroende av batterier och kan logga i upp till 133 dagar.Instrumentet mäter ström i området från 0,01mA till 120,0mA och är, utöver inbyggd Bluetooth, utrustat med en inbyggd LED-ficklampa, analog utgång 0-1V, automatisk nolljustering och datahold. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT II 300V och levereras komplett i en väska inkl. batterier, strömförsörjning, programvaran KEW Windows och manual.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Strömtyp
Datalogger
Strömmätområde likström (DC)
Käftöppning
Gränssnitt
Läckströmmätning
Mätkretskategori
Kapslingsklass (IP)
Max. spänning mätkretskategori
Med bakgrundsbelysning