PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Flextång CA DigiFlex MA 400D-170 Ø45 mm
Med CA Digiflex MA 400D-170 kan du mäta ström från 20mA till 400A, strömmätningen görs med Miniflex strömtången som är Ø5,5mm i diameter. Den kommer in på dom flesta ställena, den är 17 cm lång och är förbunden med instrumentet med en 80 cm lång förbindelseledning. Som tillbehör kan en magnet köpas så att instrumentet kan hängas upp på/vid tex. en central.
CA Digiflex MA 400D-170, Ø100 uppfyller EN 61010-1 KAT IV 600V och leveras komplett i blisterförpackning med 2 st LR03 batterier samt manual.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Strömtyp
Indikering
Strömmätområde växelström (AC)
Käftöppning
Verklig RMS-mätning
Mätkretskategori
Max. spänning mätkretskategori