FIBERBLÅSMASKIN PICOFLOW RAPID

Main media

Produktbeskrivning

En liten, handhållen blåsmaskin som används tillsammans med en skruvdragare. Den användarvänliga gränssnittet eliminerar behovet av verktyg under installationen. Med en enkel och intuitiv design kan maskinen lätt öppnas och stängas för hand med snabb fiber- och duktinstallation. Det kan resultera i att ytterligare jobb kan slutföras varje dag. PicoFlow RAPID är utformad för att vara en kostnadseffektiv lösning, vilket sparar både tid och resurser vid fiberblåsningsapplikationer. Upplev bekymmersfri och snabb fältoperation då den direkt vid uppackning är den redo att användas, vilket minimerar onödiga fördröjningar och komplikationer.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabeldragartång

Max. dragkraft

2 kg

Lämplig för kabeldiameter

0.8 till 3 mm

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

39120000

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-03-07

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st