SILIKONPASTA 244702

Main media

Produktbeskrivning

Siliconpasta till skalverktyg

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

12212004

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

16

UNSPSC

27111500

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2016-05-10

Smörjmedel/Underhållsmedel

Modell/Utförande

Glid-/Smörjmedel

Förpackning

Tub

Material

Silikonfett

Fast

Ja

Vikt fyllning

100 g

Vätska

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st