TAPE DUBBELHÄFTANDE 12MM 25M

Main media

Produktbeskrivning

Dubbelhäftande bomullsvävtejp med stor häftförmåga.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

16

UNSPSC

31201600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Tejp

Färg

Vit

Bredd

12 mm

Tjocklek

2 mm

Längd

25 m

Material

Övrigt

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st