SOPSKYFFEL RÖTT SKAFT 800MM

Main media

Produktbeskrivning

SOPSKYFFEL AV RÖD PLÅT MED GUMMILIST,RÖTT SKAFT 800MM

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

23362

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

47121800

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Sopskyffel

Bredd

40 mm

Längd totalt

800 mm

Material

Metall

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st