HÄNGLÅS KL2

Main media

Produktbeskrivning

HÄNGLÅS OKLASSAT 50MM MED 7MM BYGEL

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Hänglås

Diameter bygel

5 mm

Bredd lås

40 mm

Låsmaterial

Mässing

Bygel höjd

40 mm

Material låsbygel

Stål

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

22244

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

16

UNSPSC

26142404

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st