PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
En färdigpackad väska med brett innehåll för nyanställda eller om man bara behöver en nystart i sitt verktygssortiment. Innehåller:
Serviceväska (1658015),
Borrsats med 19 HSS-borrar, 1–10 mm (1601188),
Sats med 6 isolerade skruvmejslar 1000 V (1660490),
Sats med 16 bits + 2 hållare (1661116),
Spetstång med halvrunda, raka oisolerade käftar 200 mm (1617606),
Oisolerad sidavbitartång 180 mm (1617616),
Sats med 7 infällbara insexnycklar (1623054),
Vattenpass med magnet 250 mm (1635659),
Snickarhammare 16 Oz (1624160),
Sekatör 215 mm (1623986),
Penna med grafitstift Pica Dry (1635221),
Reservstift till Pica Dry (1635220),
Kabeltång 16 mm² (1621368),
Passdelsnyckel (1623929),
Måttstock i plast 2 m (1635259)
Skalkniv (1661808),
Hantverkskniv (1661807)
Spärringsnyckel 10x13 (1623093)
Bits PH 2x70mm (1665398)
Spänningsdetektor kat.III 1000V (4202322).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förpackning
VVS-sats
Elmontörs-/Elektrikersats
Antal styrborrar
Antal fasta nycklar
Antal träborr
Antal HSS spiralborrar
Antal kabelavbitare
Antal koaxialverktyg
Antal kryssmejslar Phillips (PH)
Antal kryssmejslar Pozidriv (PZ)
Antal hålsågar
Antal verktyg för fiberoptisk kabel
Antal försänkare
Antal ringnycklar
Antal spårskruvmejslar (–)
Antal hylsor för sexkantsskruv/-mutter
Antal hylsnycklar
Antal öppna ringnycklar
Antal stenborrar
Antal stegborrar
Antal torxskruvmejslar (TX)
Totalt antal verktyg
Antal filar
Antal mätverktyg
Antal tänger
Antal U-ringnycklar
Antal insexnycklar
Antal skiftnycklar
Antal bits
Antal testverktyg
Antal spärrskaft
Antal chucknycklar
Antal (hugg)mejslar och hålstansar
Antal hammare
Antal multifunktionsverktyg
Antal sågar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum