Multilinjelasersats grön MC3D

Main media

Produktbeskrivning

"Futech MC3D Pro kompakt är en självnivellerande grön multikorslaser med 3 x 360°-linjer som ger hög arbetseffektivitet och prestanda på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer i hela rummet samt även lodfunktion. Lasern ger en horisontal linje och två vertikala linjer. Du kan även låsa pendeln och använda lasern i låst läge om du vill ha valfria vinklar. Grön laser har upp till fyra gånger bättre synbarhet jämfört med en röd laser. Trippel Power vilket gör att du båda kan använda det uppladdningsbara lithiumjonbatteriet, vanliga alkaliska AA standardbatterier eller köra direkt med laddaren ikopplad. MC3D Pro är kompakt, lättanvänd och robust samt klassad och godkänd enligt IP54. Mottagare finns som tillbehör. Utrustad med både 1/4"" och 5/8""-stativgänga för alla typer av tripoder. Satsen levereras i en robust hårdplastväska med EVA foam där varje del har sin plats. 1 x 7,4V batteri på 2600 mAh / 1 x snabbladdare / 1 x lasermåltavla / 1 x laserglasögon / 1 x i höjdled justerbart låsbart universalfäste med finjusteringsmöjlighet upp till 100 mm ochuUtrustat med både magnetfäste och klämfäste för undertaksskena. Du kan även sätta fästet på valfri tripod då det är utrustat med både 1/4"" och 5/8""-stativgänga. TEKNISK DATA Laserdiod - 2-515 Nm - 20 mW Laserfrekvens 5 KHz Arbetstemperatur -10 – 40 °C Lagertemperatur -20 – 70 °C Laserklass 2 Arbetsintervall 30 m Arbetsintervall med mottagare 100 m i diameter Arbetsintervall utan mottagare 30 m i diameter Nivelleringsnoggrannhet ± 0,3 mm/m Självnivelleringsintervall ± 3° Nivelleringstid 4 sekunder 4st 90° vinklar IP 54 klassad Strömmatning 4 st 1,5 V-LR6 (AA) eller 12V litiumjonbatteri Drifttid, max. 8 h (litiumjon) och 6 h (4 x AA) i 3-linjeanvändning Stativgänga 1/4"" och 5/8"" Vikt ca. 0,74 kg Storlek laser 148 x 129 x 87 mm. Laserlinjefärg Grön Projicering 3 x 360°-linje."

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

27111800

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st