PRESSTÅNG

Main media

Produktbeskrivning

3165 A är ett dorn-pressverktyg för 6-70 mm²; KRF rörkabelskor i industrikvalitet. Verktyget har inbyggd returspärr som garanterar att kontaktpressningen fullföljs. Längd: 500 mm

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabelskotång/Presstång

Lämplig för

Kabelskor och anslutningsdon

Längd

500 mm

Utförande/manövrering

Mekanisk

Kompressionsform

Dornfastspänning

Med låsanordning (för mekaniska verktyg)

Ja

Area

6 till 70 mm²

Med automatisk återgång

Nej

Utbytbara insatser

Nej

Antal medlevererade insatser

1

Cykeltid

2 s

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

T-3165A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

27111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-01-21

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st