PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mora®kniv Bushcraft Survival Black har svart 3,2 mm tjockt blad och är en av de mest rejäla knivar Mora någonsin har tillverkat. Bladet är av kolstål och har en svart beläggning som motverkar blänk och skyddar mot rost. Bladets vassa ryggslipning är speciellt framtagen för att användas med ett tändstål. Svart skaft med ergonomiskt gummerat pekfingergrepp och svart slida. På den robusta slidan finns en genomtänkt plats för tändstålet och med det integrerade diamantbrynet på slidan blir det lätt att skärpa knivbladet. Det är enkelt att byta de två medföljande bältesclipsen som låter dig välja själv hur du vill bära din kniv. En kniv som passar en tuff outdoor livsstil på sjön och i skog och mark. Bladlängd 109 mm. Totallängd 234 mm. Information om det integrerade tändstålet: Gör lätt upp en eld var du än är. Du behöver bara dra knivens specialslipade rygg långsamt och hårt längs med tändstålet. Gnistorna tänder lätt spritkök, grill, papper, näver eller torrt gräs. Det skyddande ytskiktet på tändstålet behöver skrapas bort innan du kan tända. Räcker upp till 7000 slag. Tänder även spisar och gasgrillar. Fungerar i regn och snö. Då den har en stark gnista kan den även användas som nödsignal. OBS! Använd den specialslipade knivryggen med tändstålet. Använd aldrig kniveggen!
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH