PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Mora®kniv 2000 Outdoor är en jaktkniv med rostfritt flåslipat blad av krom-manganstål för lång livslängd, optimal skärpa och funktion. Ergonomiskt skaft med nätmönstrad gummibeläggning för bästa grepp och känsla även i väta. Kraftig slida i skogsgrön färg med bälteshälla av läder för både knapp och bälte. Kniv som lämpar sig väl för jägaren och friluftsmänniskan men som även är omtyckt av hantverkare. Bladlängd 115 mm. Totallängd 230 mm. Tål fukt och väta utmärkt.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Längd klinga/blad
Utdragbar
Längd totalt
Ihopvikbar/Ihopfällbar
Skyddsisolerad 1000 V
Med förregling/låsning
Kling-/Bladform
Med skyddshölje
Med skrapa
Med glidsko
Kabelkniv
Indragbart knivblad
Automatisk infällning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH