PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Morakniv PRO C kolstål är den nya generationens proffskniv med större slagtåligt ergonomiskt skaft med TPE-gummi.
Passar ännu bättre i handen och ger ett optimalt grepp med friktion även i väta. Fingerskyddet för att optimera säkerheten. 2 mm tjockt blad ger en perfekt balans mellan längd och bredd vilket ger användaren en bättre kraft och känsla. Kraftig slida av svart polypropen med möjlighet att hänga både i knapp och bälte samt koppla på valfri annan Morakniv på utsidan av slidan. Bladlängd 91 mm. Totallängd 206 mm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Längd klinga/blad
Utdragbar
Längd totalt
Ihopvikbar/Ihopfällbar
Skyddsisolerad 1000 V
Med förregling/låsning
Kling-/Bladform
Med skyddshölje
Med skrapa
Med glidsko
Kabelkniv
Indragbart knivblad
Automatisk infällning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH