PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp 25 magnetiskt blandat med 12 bits, 1/4"""
"Vid mobil användning händer det ofta att det behövs en skruvmejsel med en viss profil som hantverkaren inte har till hands just då. Wiha skruvmejseln med bitsmagasin LiftUp 25 löser problemet för med bara ett verktyg har man 12 olika kraftuttag till hands, när som helst och överallt. LiftUp ersätter därför en hel skruvmejselsats. Bitsmagasinet åker ut ur handtagsändan per knapptryck så att man kan plocka ur 25 mm-bitsen med 1/4"" drivning. De medföljande standardbitsen kan användas såväl manuellt som maskinellt. Det ergonomiskt formade tvåkomponentshandtaget sörjer för en optimal kraftöverföring och högsta vridmomentsvärden tack vare sin stora yta. Det blir extra enkelt att kraftfullt skruva in eller lossa skruvar.1 x Bits standard 25 mm Phillips 1/4"" (01658) PH2. 1 x Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4"" (01688) PZ1. 1 x Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4"" (01689) PZ2. 1 x Bits standard 25 mm Pozidriv 1/4"" (01690) PZ3. 1 x Bits standard 25 mm sexkant 1/4"" (01705) 3,0. 1 x Bits standard 25 mm sexkant 1/4"" (01706) 4,0. 1 x Bits standard 25 mm sexkant 1/4"" (01707) 5,0. 1 x Bits standard 25 mm spår 1/4"" (01624) 5,5. 1 x Bits standard 25 mm TORX® 1/4"" (01717) T15. 1 x Bits standard 25 mm TORX® 1/4"" (01718) T20. 1 x Bits standard 25 mm TORX® 1/4"" (01719) T25. 1 x Bits standard 25 mm TORX® 1/4"" (01721) T30."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum