POPNITTÅNG

Main media

Produktbeskrivning

Blindnittång/Popnittång. För nit Ø2,4, 3,2 samt 4,0mm. Användes vid plåtslageri, anläggnings- och underhållsarbeten. Slitstark, lättviktig och kompakt. Med fjäder och enhandgrepp. Plastade handtag. Längd: 229mm.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Blindnitsverktyg (hand)

Vikt

580 g

Längd

250 mm

Max. nitdiameter

4 mm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

8300

Lista

16

UNSPSC

27111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st