PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
En intuitiv, exakt och användarvänlig avståndsmätare. Perfekt för mätning över längre avstånd, till exempel vid arbete med kablar och rör eller på svåråtkomliga ställen. Mätområdet är 0,05-60 m och den har en tolerans på ± 1,5 mm. Förutom enkel avståndsmätning kan du få min- och maxvärden, sätta ut avstånd med kontinuerlig mätning, addera och subtrahera mått och lagra dem. Den kan även räkna ut areor och volymer och i situationer där det är svårt att komma åt kan du stå på bekvämt avstånd och ta både horisontella och vertikala mått med hjälp av indirekta mätningar. Displayen är bakgrundsbelyst för ökad läsbarhet i miljöer med dåligt ljus. Den kompakta designen gör den lätt att ta med sig och det ingår ett mjukt skyddsfodral som kan fästas på bältet. Laserklass: 2. 1 x 3,7 V Li-Ion-batteri (850 mAh), laddas via medföljande USB-kabel. Våglängd: 635 nm.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum