"Elma B-Scope 900 är ett smart HD-videoendoskop med dubbelkamera – en kamera ser rak ut och den andra 90°. Du växlar enkelt mellan de två kamerorna med en knapp på instrumentet. B-Scope 900 passar den professionella hantverkaren som vill ha bra bildkvalitet och en robust, hållbar design. Den stora, skarpa 3,5"" färgskärmen är utmärkt för visuell inspektion. Stillbilder eller video med ljud lagras på SD-kort i HD-kvalitet (1280x720 pixlar) och överförs enkelt till PC via USB-kabel eller SD-kortläsare - perfekt för efterföljande dokumentation och rapportering.
Videoendoskopet kommer med ett utbytbart uppladdningsbart Li-ion batteri och är utformat för att kontrollera och inspektera håligheter i väggar, maskiner, motorer, ventilationssystem, etc. Den variabla ljuskällan kan justeras från basenheten, vilket ger fördelen att bilder och videoinspelningar inte är över- eller underexponerade – och därmed otydliga. Videoendoskopet kan även anslutas direkt till en monitor via videoutgången. Standardsonden på Elma B-Scope 900 är 5,5 mm i diameter och längden är 1 meter – som tillbehör kan du köpa en 3-meters sond som också är Ø5,5 mm och med dubbelkamera.
Elma B-Scope 900 levereras komplett i ett robust fodral inkl. Ø5,5 mm /1 meter dubbel kamerasond, laddningsbart Li-ion batteri, strömförsörjning/laddare, mini USB-kabel, magnet, 8 GB SD-minneskort och svensk bruksanvisning."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Modell/Utförande
Med minnesfunktion
USB-anslutning
Max. antal pixlar horisontellt
Max. antal pixlar vertikalt
WiFi-kompatibel
Längd
HDMI-anslutning
Kortplats SD
Videoinspelning
Med inbyggd lampa
Kapslingsklass (IP) sond
Diameter kamerasond
Kameran vinklad 90°
Kameran riktad framåt
Videotextgenerator
Kapslingsklass (IP) skärm
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum