PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Fiberljuskälla EXFO FLS-600 QUAD mm/SM SC/UPC
EXFO FLS-600 fiberljuskälla är designad med fokus på stor flexibilitet. Välj mellan laser- och LED-modeller och mångaolika våglängder. Man kan dessutom spara tid genom att göra sin egen lista av favoritvåglängder och därmed endastbläddra igenom dem – när man testar. Genom användning av ”Autoskiftfunktionen” kan FLS-600 automatiskt skiftamellan tillgängliga våglängder. När FLS-600 används tillsammans med en kompatibel power meter (FPM/FOT 600),kan den känna igen senast använda våglängd och skifta till korrekt kalibreringsparameter.På FLS-600 kan man ta emot information från mottagaränden (FPM-600), som kan användas som referens. Dettahjälper till med att säkra effektiva referensvärden – också även om de 2 enheterna är långt från varandra. FLS-600tillåter test av passiva optiska nätverk (PON) vid 1310, 1490 & 1550nm, de 3 våglängder som rekommenderas avITU-T (G.983.3) för PONs.FLS-600 är liksom alla andra EXFO-instrument byggd för att arbeta i tuffa miljöer. Den har bakgrundsbelyst LCD förenkel avläsning i mörka omgivningar.FLS-600 FEATURES:– Upp till 3 singlemode (SM) våglängder (1310, 1550nm och 1490nm eller 1625nm) på en port, eller upp till 4våglängder (MM/SM) (850/1300nm och 1310/1550nm) på 2 portar.– 3 års garanti.– Felfria tidsbesparande testfunktioner.Levereras i en bärväska inkl. manual, kalibreringscertifikat, AC-adapter, LitiumIon-batteri och snabbguide på 6 språk.Under beställning finns ett urval av modelltyper med olika typer av kontakter och interface. Andra modeller (MM), kontakteroch interface (APC) kan beställas separat, eller med instrumentet – fråga oss.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Modell/Utförande
Lämplig för
Typ av indikering
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum