Fickkamera termisk Pocket2

Main media

Produktbeskrivning

HIKMICRO Pocket2 är en smart och superkompakt termisk fickkamera med en termisk detektor på 256x192 pixlar och en optisk kamera på upp till 8 MP. Kameran tar både en värmebild och ett foto av föremålet, vilket gör att du kan dokumentera dina uppgifter med en liten kamera som du enkelt har med dig i fickan. Funktioner som fusion och PIP som blandar värmebilden med fotot är inbyggda i kameran, så att du kan göra din dokumentation ännu tydligare. Pocket2 har ett temperaturområde på -20 till 400°C och en känslighet på endast 0,04°C, vilket i kombination med den höga upplösningen gör att du kan se detaljer med små temperaturskillnader.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

42

UNSPSC

41111900

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-04-19

Värmekamera

Vikt

0.218 kg

Med minnesfunktion

Ja

Effektförbrukning

1.92 W

Digital zoom

4

USB-anslutning

Ja

Autofokus

Nej

Omgivningstemperatur

15 till 35 °C

Med touch-skärm

Ja

Extern strömförsörjning nödvändig

Nej

Ethernet

Nej

Gigabit Ethernet

Nej

Relativ mätnoggrannhet

2 %

Bluetooth-gränssnitt

Nej

Skärmdiagonal

3.5 Tum

WiFi-kompatibel

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP54

Internminne

Ja

Med stativhållare

Nej

Primär spänning AC 50 Hz

0 till 230 V

Primär spänning AC 60 Hz

0 till 230 V

Primär spänning DC

4.7 till 5.2 V

Med kommunikationsgränssnitt RS 232

Nej

Med kommunikationsgränssnitt RS 485

Nej

HDMI-anslutning

Nej

Med laser

Nej

Kortplats SD

Nej

Kortplats MicroSD

Nej

Temperaturmätområde

-20 till 400 °C

Batteridriven

Ja

Max. batteritid

4 h

Auto orientation

Nej

Värmebild

Ja

Visuell bild

Ja

Termisk känslighet vid 30 °C

0.04 °C

Videoinspelning

Ja

Våglängd

8 till 14 µm

Kyld detektor

Nej

Synfält (FOV) vertikalt

37.2 °

Synfält (FOV) horisontellt

50 °

Momentant synfält (IFOV)

3.43 m rad

Med inbyggd lampa

Nej

Analog videoutgång

Nej

FireWire (IEEE1394)-anslutning

Nej

Focus stacking (skärpedjupsförlängning)

Nej

Image averaging (multiexponering)

Ja

Med laseravståndsmätare

Nej

Bilder per sekund

4

Värme-/visuell bild (i samma bild)

Ja

Förstora bildstorleken

Ja

Med digitalt larm

Nej

Stödjer utbytbara linser

Nej

CompactFlash I card slot

Nej

CompactFlash II card slot

Nej

Kortplats MiniSD

Nej

Sensorupplösning (horisontell)

256 px

Sensorupplösning (vertikal)

192 px

Bildskärmsupplösning (horisontell)

256 px

Bildskärmsupplösning (vertikal)

192 px

Med fuktighetssensor

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st