PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Kyoritsu KEW 6024PV är det perfekta instrumentet om du skall driftsätta och felsöka på solcellsanläggningar.
En vanlig isolationstestare fungerar bara på DC-kretsen på natten. Så snart solen skiner på panelerna är det spänning på kretsen och en vanlig isolationstestare klarar inte av det. KEW6024PV fungerar även på en sträng med DC-spänning på upp till 1000V.
KEW 6024PV kan dessutom användas för jordmotståndsmätning med hjälp av ett jordspettset (tillbehör).
Med ett minne för 1000 mätningar och den medföljande programvaran sparas och dokumenteras resultaten enkelt på en PC.
Hög säkerhet säkras då instrumentet håller KAT IV 300V, KAT III 600V och den smidiga fjärrbetjäningsproben gör att du inte behöver använda en tredje hand för att trycka på testknappen.
Instrumentet levereras klart för användning med testledningar, krokodilklämma, fjärrbetjäningsprob, bärrem, PC-kabel, programvara och batterier i en väska.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Antal värden som kan lagras
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum