Magnetset Multimeter

Main media

Huvudegenskaper

  • Mätkretskategori Övrigt
  • Material isolering Övrigt
  • Typ av tillbehör/reservdel Upphängning

Elma Multimeter Magnetset

 
 

Produktbeskrivning

Elma multimetermagnet är ett superkraftigt set som gör det möjligt att hänga din multimeter på en central eller andra metallföremål. Magneten levereras både med en kraftig kardborrestropp och ett tunnt snöre, som gör att systemet kan användas med i stort sett alla multimetrar på marknaden.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

42

UNSPSC

41111900

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-04-19

Tillbehör/Reservdelar mätinstrument (elektriska)

Typ av tillbehör/reservdel

Upphängning

Ställbar version

Nej

Plug in

Övrigt

Strömbelastbarhet

0 A

Material isolering

Övrigt

Mätkretskategori

Övrigt

Med väska/bag

Nej

Max. arbetsspänning

0 V

Tillbehör

Ja

Reservdel

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st