Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
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
  2. Cable App - välj rätt kabel snabbt och enkelt
Draka_toppbanner_.png

Använd Cable App för att välja rätt kabel!

Många växte upp med devisen att det man lägger på tallriken, det äter man upp. Och slöseri som princip är dåligt. Detsamma gäller definitivt kablar, där ”slöseri” är en del av vardagen när det installeras kablar dimensionerade för maximal belastning.

En kabel dimensionerad för maxbelastning genererar värme och effektförluster. Genom att välja en grövre ledare blir det mindre resistans, vilket genererar mindre värme och i slutänden en mindre effektförlust. Och skillnaden kan faktiskt vara riktigt stor!

Där kommer CableApp in i bilden. Med bara några få klick föreslår appen den optimala kabeln och arean för just din installation, samtidigt som du får förslag på andra areor och visar hur de påverkar både pris och CO2-utsläpp. Det finns stora besparingar att göra på att välja rätt kabelarea, både i plånboken och för miljön. Slösa mindre – dimensionera mera!

Använd appen idag

Responsive image

Tankeexpertiment från Prysmian Group

Lek med tanken att hela Sveriges bilflotta blir elektrisk och att elbilsladdarna för hemmabruk istället för att installeras med 2,5 mm2-kablar som standard, installeras med 6 mm2. Besparingen av effektförlusten från de grövre kablarna skulle motsvara produktionen från 3,5 vindkraftverk – per år!  Många bäckar små…
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
  • Vanliga frågor
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
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection