PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Motorskyddsbrytare, S00, för motorskydd, överlast 2.2-3.2A, kortslutning 42A, fjäderanslutning med hjälpkontakt 1NO+1NC
Siemens motorskydd 3RV2 är ett flexibelt kortslutningsskydd för 3-fas asynkronmotorer upp till 55kW. Storlekarna upp till 32A / 15kW kan väljas med skruv- eller fjäderanslutning. Skyddet kan även väljas utan överlastskydd vilket även gör det lämpligt för andra typer av laster upp till 100A. Det finns även i ett utförande som är avsett för skydd av tranformatorer. Vredet på brytaren är låsbart och den är godkänd att användas som frånskiljare i anläggning. Brytaren kan användas som skydd av enfasgrupper och det gäller både AC- och DC-kretsar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Med integrerad hjälpkontakt
Märkström kontinuerlig Iu
Med integrerad underspänningsutlösare
Antal poler
Märkdriftspänning
Inställning för överlastutlösare
Kapslingsklass (IP)
Med termiskt överbelastningsskydd
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av kontrollelement
Utlösningsteknik
Märkuteffekt vid AC-3, 230 V
Märkkortslutningsbrytförmåga Icu vid 400 V, AC
Inställningsområde för den momentana kortslutningsutlösaren
Fasbortfallskänslig
Apparatbyggsätt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1