Ställ om till LED

Nu när det är förbjudet att tillverka och importera lysrör med kvicksilver i, ser många verksamheter över belysningen. Att ersätta gammal belysning till LED möjliggör att samtidigt se över vilka energi- och kostnadsbesparingar som kan göras.

_________________________

Med lång erfarenhet och hög kompetens inom smart- och energieffektiv belysning är vi marknadsledande i vår bransch. Vi skräddarsyr ljusberäkningar och energibesparingskalkyler anpassade för varje enskilt projekt. Självklart har vi alla produkter som behövs, oavsett om hela armaturen ska bytas eller endast ljuskälla.

Armaturer för alla miljöer

Vänta inte till belysningen slocknar

Utfasningen av lysrör är i full gång. Sedan 2023 är det förbjudet att tillverka och importera ljuskällor som innehåller kvicksilver inom EU. T5- och T8-lysrör, samt kompaktlysrör finns helt enkelt inte att få tag på längre.

Malin Grandert, belysningsspecialist på Rexel, berättar mer om vad lysrörsutfasningen innebär och varför det är hög tid att se över gammal belysning.

Se video

Vanliga frågor & svar

Förbudet innebär att det sedan augusti 2023 inte är tillåtet att tillverka eller importera ljuskällor med kvicksilver i EU. Det gäller T5, T8 och kompaktlysrör (CLF).

LED ger bättre ljus, lägre energikostnader och har längre livslängd än traditionella ljuskällor. LED minskar underhållsbehovet, ger jämnare ljusnivåer och kan ge betydande kostnads- och energibesparingar över tid. Dessutom helt fria från kvicksilver och andra tungmetaller, därmed betydligt bättre för miljön samt ett säkrare alternativ än traditionella ljuskällor.

Nu när T5- och T8-lysrör inte längre går att få tag på finns olika alternativ för att framtidssäkra belysningen.

  • Byt till motsvarande LED-ljuskälla. Kontrollera alltid kompatibilitet med tillverkaren innan byte.
  • Bygg om befintliga armaturer. Vid ombyggnad måste Elsäkerhetsverkets regler följas.
  • Byt ut hela armaturen. För äldre armaturer rekommenderas byte till modernare och mer energieffektiva modeller.

En LCCkalkyl (Life Cycle Costkalkyl) visar de totala kostnaderna för en produkt eller anläggning över dess hela livslängd — inklusive inköp, installation, drift, underhåll, energiförbrukning och avveckling. Den visar också energibesparingen, miljöaspekter och återbetalningstid för en investering där man byter till LED.

Från 24 feb 2027 får armaturer med metallhalogen eller högtrycksnatrium inte tillverkas eller importeras i EU. Denna typ av belysning finns ofta i allmänna utomhusmiljöer, t.ex. parker, torg och gator. Utfasningen av dessa urladdningsljuskällor pågår och ersätts av mer energieffektiva alternativ (t.ex. LED). Kontrollera befintlig utrustning för att planera uppgraderingen av anläggningen i god tid.

Belysningsstyrning ger rätt mängd ljus bara där och när det behövs — med närvarosensorer, dagsljussensorer och zonstyrning minskar energiförbrukningen och driftkostnaderna. Det ökar också komfort och säkerhet genom att undvika mörka ytor och möjliggör anpassning av ljusnivåer efter arbetsuppgifter. Dessutom förlänger styrning armaturernas livslängd och ger bättre underlag för driftoptimering och rapportering.

En bra ljussättning bygger på flera viktiga faktorer: ljuskvalitet, tillräcklig ljusstyrka, rätt placering av armaturer och god färgåtergivning. Belysningen måste dessutom uppfylla Arbetsmiljöverkets grundkrav och designen ska gärna passa in i miljön.

Välj armaturer som är robusta, enkla att underhålla och har lång livslängd, samt är klassade för att tåla fukt och damm. Använd rörelsesensorer och styrning för att spara energi och öka tryggheten. Belysningen bör också harmonisera med byggnadens arkitektur — kombinera funktionalitet med en genomtänkt, estetisk design och följ byggnormer och säkerhetskrav.

Belysningsinventering - så går det till

____________________

1.

Belysningsinventering

task_altKartläggning av befintlig anläggning. 
task_altVi identifierar behov och önskemål om förändringar.

2.

Förslag på lösning 

task_altVi tar hänsyn till viktiga faktorer som belysningsergonomi, ljusbehov, hållbarhet, energianvändning, underhåll och kvalitet.

3.

Leverans och installation 

task_altVi har hela logistikkedjan och ombesörjer leveranser.
task_altMed ett rikstäckande kontaktnät av professionella elinstallatörer ser vi till att belysningsanläggningen installeras och driftsätts.

4.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring 

task_altVi är måna om våra kunders upplevelse och följer upp både arbete och lösning. 

Här hittar du våra LED-lysrör och LED-kompaktlysrör

LED-kompaktlysrör

Investera i ny belysning – stora besparingar 

Med energismart belysning kan besparingen öka trots att elpriset stiger. 

Här visar vi två räkneexempel på olika miljöer och kalkyler gjorda på 20 år. 

Responsive image

Lagerlokal med 300 armaturer med brinntid 10h/dag, 5 dagar/veckan

Investering i ny belysning:800 000 kr
Besparing koldioxid:2,9 ton per år
Energibesparing:86%
Övrigt:Optimerad med styrd belysning

Payoff vid olika elpriser

- 1,13 kr/kWh = 2,2 år (5,8 miljoner kr på 20 år)
- 3 kr/kWh = 0,9 år (14,9 miljoner kr på 20 år)

Responsive image

Trapphus med 46 st armaturer

Investering i ny belysning:100 000 kr
Besparing koldioxid:-0,2 ton per år
Energibesparing:89%

Payoff vid olika elpriser

- 1,13 kr/kWh = 3,4 år (495 000 kr på 20 år)
- 3 kr/kWh = 1,8 år (1 060 000 kr på 20 år)

Optimal belysning för kontor och skola

Vi skräddarsyr belysningslösningar för alla miljöer och erbjuder ett brett produktsortiment.

_________________________

Läs mer

Vi hjälper dig!

Vi har stor expertis inom belysning och vägleder dig genom alla beslut, både för stora och små installationer.

Du kan alltid prata med din lokala säljare, men vill du ha hjälp av en av våra specialister - skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Kontakta oss

Utomhusbelysning anpassad efter behov och omgivning

En välplanerad belysning i offentliga utomhusmiljöer bidrar till en trygg och trivsam atmosfär.

_________________________

Läs mer

Vi energieffektiviserar svensk fotboll!

Energiinitiativet - samarbete Rexel och Svenska Fotbollförbundet.

_________________________

Läs mer

Kundprojekt där byte till LED-belysning lett till minskade energikostnader och bättre miljö

Ersätt med LED-armaturer och LED-ljuskällor från: