2. Fastighetsautomation och smarta hem

Fastighetsautomation och Smarta hem

Genom att automatisera fastighetens funktioner med energieffektiva lösningar, ger det samtidigt användaren ökad komfort och trygghet. Driftsäkerhet och livslängd på installationer är helt grundläggande i en hållbar fastighet.

_________________________

”En smart byggnad är en energieffektiv byggnad” Om vi ser fastigheten med alla dess funktioner som ett nätverk, skulle vi idag aldrig acceptera olika kabelsystem för olika typer av kommunikation. Idag bygger man ett fastighetsnätverk, en struktur där olika typer av trafik samsas: data, bilder, temperatur, närvaro med mera. Det finns många behov och viljor, många beslut som ska fattas och förmedlas vidare mellan olika installationer/funktioner. Detta sker i det dolda utan att vi behöver bry oss om det bortsett från när anläggningen planeras eller ska byggas om.

Faktum är att en stor andel av besluten fattas i helt isolerade grupper med egna transportvägar. Dagligen fattas felaktiga beslut där transportvägarna är oekonomiska och vid förändringar krävs nya vägar eftersom de befintliga är privat egendom. Borde det inte finnas, precis som i nätverket, ett kollektivt vägnät där trafik kan samsas och system utbyta information? Det är ingen dum idé, och som de flesta bra idéer så finns den redan. Rexel erbjuder ett brett sortiment av uppkopplade enheter som gör din vardag enklare. Öppna system möjliggör en skalbar lösning som enkelt kan installeras och skräddarsys efter dina behov. Du kan antingen börja i liten skala med några få produkter som kan kompletteras med fler i efterhand, eller göra en mer komplett installation direkt.

Sätt tankarna i rörelse

Du kanske äger, förvaltar eller arbetar med uppförande och underhåll. Ägna lite tid till att ta reda på om KNX kan vara lämpligt för dig eller ditt projekt. Byggbranschen utvecklas ständigt mot effektivare metoder och material för bättre arbetsmiljö och effektivare fastighetsunderhåll. Med rätt kunskap är det lätt att skapa flexibla lösningar som spar både tid och pengar. KNX – Världens enda öppna standard för fastighetsautomation KNX är en öppen standard som stöds av världens ledande tillverkare av elinstallationsmaterial, det bygger på standardiserad kommunikation på ett gemensamt ledningsnät. När apparater talar samma språk finns det inte längre någon ursäkt för att luftkonditioneringen kyler det radiatorerna värmer upp eller att belysningen är tänd när huset är tomt.

Kunskap och investeringar kan återvinnas

Hur mycket kunskap och investeringar går inte till spillo när tekniken förändras? KNX grundprinciper har varit desamma i över 25 år i form av EIB och tankesättet är här för att stanna. Som el-projektör eller installatör kan man arbeta med fokus mot ett speciellt område eller brett med kunskap om flera delsystem. Oavsett vilket är det samma grundkunskaper som krävs, resten är tillämpningar. När man väl har en stadig grund att stå på är det enklare att ta sig an nya utmaningar och enklare att bredda sina åtaganden. Med KNX som grund har du paletten att skapa professionella lösningar för belysning, klimat och solskydd.

Tänk smått, tänk stort – tänk KNX

En kabel är en kabel oavsett om den installeras i en industri eller i ett fritidshus. Detsamma gäller KNX, väglaget är detsamma även om målet skiljer sig åt. Behöver man några enkla styrfunktioner kan man med fördel använda KNX, är målet att integrera ett flertal system eller funktioner i en tekniskt avancerad byggnad går det lika bra, det är fortfarande bara en och samma ledning. Med KNX öppnas helt nya möjligheter, använd dessa möjligheter med förnuft. Låt funktionen vara målet och KNX vara medlet.

Användningsområden

  • Belysning (styrning)
  • Klimat, värme, kyla och ventilation
  • Solskydd
  • Driftlarm
  • Säkerhet
  • IMD (mätvärdesinsamling)

Vill du veta mer om hem- och fastighetsautomation?

Ladda ner vår broschyr här    Läs mer om KNX

Rexel är medlem i KNX Sweden. Läs mer på www.knx.se