Vårt leveranslöfte

Vår målsättning är att allt, stort som smått, ska komma fram när ni förväntar er – rätt produkt till rätt plats och rätt tid. Här nedan ser ni våra olika stopptider och de undantag ni behöver känna till för att kunna planera era leveranser efter era behov.

_________________________

Leverans "Dagen efter"

  • Till valfri adress
  • Till valfri butik
Beställ före kl. 17:30 och få er leverans nästa dag. För leveranser i Norrlandsregionen med postnummer 90–94 är stopptiden kl. 16:30, och för postnummer 95–98 är stopptiden kl. 14:30.

Beställningar efter dessa tider levereras inom två vardagar.

Leverans "Dagen efter" - vid skrymmande gods

För leveranser av kabel grövre än 70 mm2, solpaneler eller långgods över 3 meter såsom kabelstegar, markrör och stolpar - beställ före kl. 15. För kunder i hela Norrlandsregionen med postnummer 90-98 - beställ före kl. 13 för garanterad leverans nästa dag.

Leverans "Samma dag"

I regionen kring DC Jordbro:
  • Till valfri adress inom postnummer 10-19
I regionen kring DC Göta:
  • Till butikerna i Marieholm, Hisingen, Frölunda och Kungsbacka
Beställ före kl. 10 och få er leverans samma dag före kl. 15.

Hämta "Samma dag"

På:
  • DC Jordbro
  • DC Göta

Gör er beställning och hämta den packad och klar redan efter 90 min.


OBS: Alla klockslag och tidsangivelser gäller under vardagar.

Behöver ni flexibla lösningar?

Projektpackning och andra tilläggstjänster levereras enligt de villkor vi kommit överens om – så att ni får den service som gör er verksamhet smidigare och mer effektiv. Prata med din Rexel kontakt.
Se alla logistiktjänster