ACEFLEX Pure 3G1,5

Main media

Produktbeskrivning

Mycket flexibel kraft- och installationskabel som har liten minneseffekt (slingrar sig ej). För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
m
Min: 1 m | Multipel: 1 m
Min: 1 m | Multipel: 1 m

Tekniska specifikationer

Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation

Nominell area ledare

1.5 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Färg

Vikt

117 kg/km

Märkspänning U

1 kV

Färg yttre mantel

Svart

Ledarform

Rund

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 5 = Fintrådig

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-20 till 60 °C

Märkspänning U0

0.6 kV

Antal ledare/kärnor

3

Lämplig för markförläggning

Ja

Halogenfri (IEC 60754-2)

Ja

Bredd kabel (ca)

9.1 mm

Höjd kabel (ca)

9.1 mm

Röktäthet (EN IEC 61034-2)

Ja

Max. tillåten temperatur ledare

90 °C

Ytterdiameter (ca)

9.1 mm

Ledaryta

Blank

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a1

Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation

45.5 mm

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Specifikation material yttre mantel

PE (polyeten)

Kabelgeometri

Rund

Märkning ledare (HD 308 S2)

Ja

Flamskydd (IEC 60332-1-2)

Ja

Halogenfri (IEC 60754-1)

Ja

Halogenfri (IEC 60754-3)

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

ACEFLEX Pure 0,6/1 kV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

00

UNSPSC

26121600

Serie

ACEFLEX Pure

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-06-01

Välj kvantitet
m
Min: 1 m | Multipel: 1 m
Min: 1 m | Multipel: 1 m