FQ Pure 1,5 BRUN R100

Main media

Produktbeskrivning

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 100 m
    1 Låda
Välj kvantitet
m
Min: 100 m | Multipel: 100 m
Min: 100 m | Multipel: 100 m

Tekniska specifikationer

Kraftkabel < 1 kV, för fast installation

Längd

100 m

Nominell area ledare

1.5 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Färg

Vikt

21 kg/km

Blymantling

Nej

Biledare

Nej

Märkspänning U

750 V

Färg yttre mantel

Brun

Ledarform

Rund

Diameter ledare

1.5 mm

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 2 = Mångtrådig

Armering/Förstärkning

Ingen

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-15 till 60 °C

Antal extraledare

0

Märkspänning U0

450 V

Skärm

Nej

Antal ledare/kärnor

1

Bredd kabel (ca)

2.9 mm

Höjd kabel (ca)

2.9 mm

Max. tillåten temperatur ledare

70 °C

Skyddsbarriär

Ingen

Ytterdiameter (ca)

2.9 mm

Med gnagarskydd

Nej

Ledaryta

Blank

Kabeln tvärvattentät

Nej

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a1

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Kabelgeometri

Rund

Lämplig som installationskabel

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

FQ-Pure 1,5 BRUN R100

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

04

UNSPSC

26121500

Serie

FQ-Pure

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-06-01

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
m
Min: 100 m | Multipel: 100 m
Min: 100 m | Multipel: 100 m