EXQ Pure 5G1,5 S4/200

Main media
ICONICON

Halogenfri installationskabel för inom- och utomhusbruk. Fast förläggning, i rör, luft samt i eller under puts.

 
 

Produktbeskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 200 m
    1 Trumma/Rulle
Välj kvantitet
m
Min: 200 m | Multipel: 200 m
Min: 200 m | Multipel: 200 m

Tekniska specifikationer

Kraftkabel < 1 kV, för fast installation

Nominell area ledare

1.5 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Färg

Vikt

160 kg/km

Märkspänning U

500 V

Färg yttre mantel

Vit

Ledarform

Rund

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 1 = Entrådig

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-15 till 60 °C

Märkspänning U0

300 V

Antal ledare/kärnor

5

Bredd kabel (ca)

9.8 mm

Höjd kabel (ca)

9.8 mm

Max. tillåten temperatur ledare

70 °C

Ytterdiameter (ca)

9.8 mm

Ledaryta

Blank

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a1

Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation

39 mm

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Specifikation material yttre mantel

PE (polyeten)

Kabelgeometri

Rund

Lämplig som installationskabel

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

EXQ-Pure 5G1,5 S4/200

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

04

UNSPSC

26121500

Serie

EXQ-Pure

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-06-01

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

0.5316 kgCO2e/m

Välj kvantitet
m
Min: 200 m | Multipel: 200 m
Min: 200 m | Multipel: 200 m