EQLQ Tube Pure 5G1,5 Buddy 40m

Main media
ICONICON

Halogenfri, skärmad installationskabel. Inom- och utomhus. Kan förläggas i mark vid extra skydd mot mekanisk åverkan.

 
 

Produktbeskrivning

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV- skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej I EX klassade utrymmen.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 40 m
    1 Låda
Välj kvantitet
m
Min: 40 m | Multipel: 40 m
Min: 40 m | Multipel: 40 m

Tekniska specifikationer

Kraftkabel < 1 kV, för fast installation

Längd

40 m

Nominell area ledare

1.5 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Färg

Vikt

156 kg/km

Biledare

Ja

Märkspänning U

750 V

Färg yttre mantel

Vit

Ledarform

Rund

Material ledare

Koppar

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 1 = Entrådig

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-15 till 60 °C

Märkspänning U0

450 V

Skärm

Ja

Antal ledare/kärnor

5

Bredd kabel (ca)

10.3 mm

Höjd kabel (ca)

10.3 mm

Max. tillåten temperatur ledare

70 °C

Skyddsbarriär

Al/PE

Ytterdiameter (ca)

10.3 mm

Ledaryta

Blank

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a2

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Specifikation material yttre mantel

PE (polyeten)

Kabelgeometri

Rund

Lämplig som installationskabel

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

EQLQ Tube Pure

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

04

UNSPSC

26121600

Serie

EQLQ-Pure

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-06-01

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
m
Min: 40 m | Multipel: 40 m
Min: 40 m | Multipel: 40 m