PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Interiörarmatur i nedpendlat utförande för skolor och offentlig miljö. 50W LED, totalt 55W inkl drivdon.Ger totalt 5500lm kontrollerat ljus som uppfyller UGR19. Fördelning 3025lm (55%) nerljus och 2475lm (45%) uppljus. Ljusregleras med DALI. Verktygslös sammansättning ger ett effektiv och snabbt montage. Stabil konstruktion i vitlackerad finstruktur(RAL9003) med ett tåligt vitlackerat tvärlamellbländskydd. Armaturen levereras komplett med 3m sladdställ och 3m justerbart wireupphäng.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Pendellängd från/till
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Upphängning medlevereras
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Unified Glare Ratio (UGR)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum