PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Anslutningsmöjligheter: 6 ledningar 1,5-10 mm². 1 ledning 6-16 mm². Oskuren. Med monterad potentialutjämningsskena 1804. Kopplingsdosa med prägling för införning av erforderliga ledningar och lock
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Konstruktionstyp
Längd
Antal anslutningar av flatledare till 30 mm
Antal anslutningar av flatledare till 40 mm
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 6 mm² fixerad
Antal anslutningar ledare upp till 95 mm² fixerad
Antal anslutningar runda ledare 10 mm
Antal anslutningar runda ledare 8 mm
Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm
Isolator
Klämmans yta
Kontaktskenans yta
Material klämma
Material kontaktskena
Antal anslutningar för runda ledare totalt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1