PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Energieffektiv avfuktare som ger korta torktider utan hög värme. Lämplig för utrymmen från 8 m² och uppåt. Försedd med tillsatsvärme och termostat. 400V.
Energibesparande värmepumpsteknik
Kan utrustas med El-Björns rörsystem
Effektivt filter (byts 1-2 ggr/år)
Skapar ett fukt- och mögelfritt torkrum
Skonsam lågtempererad torkprocess
Kompakt design
Högt luftflöde
Tystgående
Korta torktider
Kan styras trådlöst
Timer för styrning köps separat
Cirkulationsfläkt 1st/5kvm rekommenderas
Tekniska Data
Inkommande Anslutningsarea Cu 1,5 - 4 mm²
Inkommande min. säkring 10 A
Spänning 3N~400 V
Märkeffekt 5400 W
Tillsatsvärme 4000 W
Luftflöde 1300 m³/h
Ljudnivå 61 dB(A)
Köldmedie Mängd / Typ 870g/R134a
Arbetsområde Temp. +15 - +38 °C
Kapslingsklass IPX4
Mått H x B x D 1498x470x370
Vikt tot 70 kg
Fördjupad beskrivning
Med El-Björns A 155F sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten. A 155F innebär hög kapacitet och kort torktid.
Principen för en torkrumsavfuktare: Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med. Den fuktiga luften sugs in i aggregatet och vatten
fälls ut när det passerar kylbatteriet.
Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu
är torr, trycks med radialfläkten genom kondensorn,
återuppvärms och blåses ut i torkrummet.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Antal fläktsteg
Fyllnadsindikering
Ljudeffektnivå
Drifttemperatur
Anslutningsspänning
Luftvolym från/till
Med luftfilter
Mobil
Tillåten relativ luftfuktighet
Max. avfuktningskapacitet per 24 timmar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum