PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kopplingsdosa IP65 utanpåliggande, 86 x 86 mm, Monteringsbar vid temperaturer mellan -25...+60°C, Halogenfri, Grön
"Tvåkomponent kopplingsdosan AP9 (2,5 mm², 500 V) är försedd med inbyggda ""strypnipplar""; 12st införingar i sidorna och 2st i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom kabeländarna genom membranet. För kablar max. Ø 17 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastning och 5-polig plint AS9. Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat återvunnet material (IEC/61249-2-21)"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Ytskydd
Utrustad med
Nominell isolationsspänning
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Drifttemperaturområde
Material
Antal intag
RAL-nummer (liknande)
Explosionstestat utförande
Fastsättning lock/kåpa
Max. ledararea
Med avskärmning
Väderbeständig
Kapslingsklass (IP)
Intag bakifrån
För Ex-zon gas
Ihopkopplingsbar
Typ av kapslingsgenomföring
För Ex-zon damm
Utförande lock/kåpa
Gjutbar
Gjutmassa medföljer
Transparent lock/kåpa
Montering i jord/mark
Montering under vatten
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument