PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Apparatdosa med två fasta stutsar 20mm Extra djup, Med fasta monteringshål cc60, För Prefab- /Betong
Extra djup apparatdosa lämplig för ingjutning. Med fasta monteringshål för insatser med skruvavståndet cc 60mm. Apparatdosan har två fasta stutsar D=20mm där den ena är öppnad. Totalhöjd 78mm, framkant till stuts 47mm. På de övriga sidorna sammanlagt tre utbrytningar för lösa stutsar. Två möjligheter för bottenstutsar. Dosorna kan sammanbyggas med sammankopplingsstycke E14 223 15 - 17. Lösa stutsar E1422342 - 44, bottenstutsar E1422347 - 49. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Dosans putslock är tillverkat av återvunnen plast.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Form
Ytskydd
Diameter
Utrustad med
Konstruktionstyp
Djup (innermått)
Kopplingsbar
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Material
Antal intag
Apparatens fastsättning
Fastsättning lock/kåpa
För antal apparatinsatser
Krok för armaturmontering
Max. ledararea
Med avskärmning
Med skruvar
Lufttät
Djup
Kapslingsklass (IP)
För rördiameter
Intag bakifrån
Rörlåsning
Specialtillämpning
Lägesfixerad klämma
Antal poler i klämman
Studs/Munstycke
Utrustad med roterande ring
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval
Kapslingsgenomföring via studs, tillval
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval
Rörlås, tillval
Antal medföljande genomföringar
Utförande lock/kåpa
Kapslingsgenomföring via utbrytningsöppning
Transparent lock/kåpa
Lämplig för vägg-/skivtjocklek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument