PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Tork-/Värmefläkt 9kW, El
Den lilla maskinen med stor kapacitet. TF 9EL är utvecklad för att värma och torka mindre ytor. Maskinen har ett mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus,eventtält och lägenheter. Maskinen är försedd med stosplåt, med den kan man ändra luftspridning och luftflöden och om man önskar kan man komplettera med länkhjul. Maskinen kan stå på golvet eller monteras på vägg (väggfäste medföljer). Maskinen är enkelt uppbyggd för att underlätta service och rengöring. Allt ”elektriskt” sitter monterat i en lucka med fyra skruvar, vilket gör det enkelt vid rengöring av maskinen. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.
Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 6m / 5x2.5mm² / 3N~400V
Märkström 13 A
Total värmeeffekt 9 kW
Temperaturhöjning 26 °C
Luftflöde 1250 m³/h
Ljudnivå 65 dB(A)
Vikt tot 30 kg
Mått H x B x D 744 x 556 x 360
Kapslingsklass IP44
Säsongsmedelverkningsgraden(?s) 36%
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Överhettningsskydd
Antal effektsteg
Med rumstermostat
Luftvolym
Anslutningsspänning
Kapslingsklass (IP)
Värmekapacitet
Med ventilationsposition/-läge
Torrinställning
Anläggning för extern termostat
Kopplingsur
Anläggning för transportslang till
Diameter utblås
Med fläktreglering
Med hjul