PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IP-kamera Dome 4 MP upplösning, PTZ-funktioner, motorzoom 2.8-12 mm, vitt LED- samt IR-ljus upp till 20 m, vandalsäker
Vandalsäker IP-kamera, Dome med PTZ-funktioner. 4 MP upplösning samt motorzoom med 2.8 till 12 mm brännvidd. Vit LED- samt infrarött ljus upp till 20 m. Kan installeras utomhus (IP67). Onvif 2.6 S/T/G.
PTZ-funktionerna gör att kameran kan panorera åt vänster, höger, luta upp och ner samt zooma ut och in. Perfekt för att undersöka något misstänkt i sökfältet vid enstaka tillfället. Finns behovet att definiera kontinuerliga rörelser/patrulleringar rekommenderar vi en PTZ- / SpeedDomekamera.
AI-funktioner som detektering av ansikten, människor, fordon, intrång, linjekorsning och räkning, stationära objekt, heatmap, kölängd, nummerplåtar, ovanliga ljud.
Tekniska data:
Upplösning: 4 MP - 2560 x 1440 @ 50 fps
Sensor: SC4210 CMOS progressiv 1/1.8''
Brännvidd: 2,8 - 12 mm
Lins: Varifokal motoriserad
Ljuskänslighet: 0,001 lx
Betrakningsvinkel: Horisontell: 114,6° ~48,3°
Slutartid: 1/5 ~1/20000 s
WDR: 120 dB
IR räckvidd: 20 m
Dag/Natt: Ja
Inbyggd mikrofon: -
Mått: Ø 153 x 118 mm
ONVIF: 2.6 S/G/T
Förbrukning: 8,8 W
Strömförsörjning: 12 V DC / PoE
Tillbehör:
Kopplingsbox för tak 63 889 92
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Höjd
Spänningstyp
Diameter
Minneskapacitet
Bildsystem
Slagtålighet (IK)
Brännvidd
Med videorörelsedetektion (VMD)
Kapslingsklass (IP)
Vandalskyddad
Typ av gränssnitt
Antal pixlar (megapixel)
Med IR-belysning
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Med objektiv/lins
Max. räckvidd IR
Horisontell bildvinkel
Vertikal bildvinkel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum