PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Väggskåp IP55 av helsvetsad pulverlackerad plåt, för inomhusbruk. 15 HE 600x500x738mm (BxDxH). Låsbar plåtdörr. Färg grå
En serie mycket gedigna IP55-klassade väggskåp tillverkade av helsvetsad pulverlackerad plåt. Finns i olika höjder från 6HE till 21HE (höjdenheter). Välj mellan låsbar dörr med glasruta eller helt i plåt. Dörren, som kan vändas åt valfritt håll, kan öppnas 180 grader. 19-tumsskenorna är justerbara i djupled. Kabelgenomföringar finns i skåpens tak och botten, täckta av en tunnare plåt i vilken man monterar valfria kabelförskruvningar (ingår ej). Fyra monteringsbeslag samt jordningskit ingår. Som tillbehör finns stolpfäste E2504167 för montering på stolpe 150 - 250mm. Skåpen är avsedda för användning i inomhusmiljö.
Färg: grå (RAL 7035)
Kapslingsklass: IP55
Bredd: 600 mm
Djup: 500 mm
Höjd: 344 mm – 1055 mm (beroende på modell)
Max belastning: 60 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Antal dörrar
Typ av ventilation
Max. belastningsförmåga
Material
Antal höjdenheter
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
19-tums nivå
19-tums profilskena
Med takplåt
Med jordning
Med frontdörr
Med sidoväggar
Demonterbar
Modulmått
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH