PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Väggskåp i flatpack 19'' 18HE 600 mm djup - enkel snabb montering, endast 5 delar, avtagbar dörr och sidopaneler - svart
19'' väggskåp i stål för snabb och enkel montering med skruvar. Innehåller endast fem delar och skruvas ihop med ett verktyg som ingår i förpackningen. Förpackningen är ett flatpack som tar mindre plats vid förvaring och transport. Delarna i flatpacket är organiserade vertikalt för enkel och snabb montering och förpackningen har handtag för enklare förflyttning. Vändbar, låsbar glasdörr som kan öppnas 180° samt avtagbara, låsbara sidopaneler. Justerbara 19 tum profiler. Jordningskit samt lås (N°333) ingår. Hål för ventilation och möjlighet att köpa till ventilationsfläkt. Höjd: 18 HE - bredd: 600 mm - djup: 600 mm - färg: svart (RAL 9005) - skyddklass: IP 20 - max belastning: 50 kg. Finns även i 500 mm djup samt mellan 6 - 21 HE.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Antal dörrar
Typ av ventilation
Max. belastningsförmåga
Material
Antal höjdenheter
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
19-tums nivå
19-tums profilskena
Med takplåt
Med jordning
Med frontdörr
Med sidoväggar
Demonterbar
Modulmått
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum