PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Frostvakt 10, 10 m självbegränsande med stickpropp - dricksvattengodkänd, 10 W/m vid 10 °C (EN 62395-1)
Frostvakt 10 förebygger enkelt skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Värmekabeln kommer med förmonterad stickpropp som ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Värmekabeln är självreglerande kan den inte överhettas. Kan korsas för perfekt passning till röret. Frostvaktskabeln är PVC-fri och lämpar sig väl för dricksvattenledningar. Typgodkänd för dricksvatten enligt KIWA (godkännande 1289). Vid invändig förläggning används kompletteringssatsen. Frostvakt 10 är designad för kallvattenrör. Frostvakten finns i färdiga längder från 2-100 m. Kabeldimension: 7,3 x 5,3 mm. Max drifttemperatur: +65 °C. Effekt: 10 W/m vid +10 °C (metallrör), 20 W/m vid +10 °C (i vatten). Max ansl.längd vid 10 A: 100 m (utvändigt), 60 m (invändigt) . Max tryck i vattenledning: 8 bar. Minsta böjningsradie: 35 mm. Godkännande: CE, typgodkänd för dricksvatten enligt KIWA (godkännande 1289)
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Märkspänning
Färg
Bredd
Avskärmning
Höjd
Tillämpning
Uppvärmningseffekt
Längd
Max. hålltemperatur
Material avskärmning
Ytbehandling avskärmning