PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kolfilterfläkt med 3 hastigheter. Låda med lösa kolkassetter ovanpå fläkten. Lätt att byta kol. Polyesterfilter. Monteras under skåp. Konsolsats för väggmontage ingår. Total höjd inkl kollåda 15cm. Sladdlängd 0,9 m med stickpropp.
Osuppfångning: 80 %
Belysning: 11 W, 60 och 70 cm, 9 W, 50 cm
Elanslutning: 230 V skyddsjordad
Montagehöjd min: 400 mm för elspis och 650 mm för gasspis.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Informationsplikt enligt REACH
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Konstruktion
Effektstyrning
Typ av belysning
Material hus/kapsling/stomme
Spänningsområde
Typ av omkopplare/brytare
Typ av luftledning
Fläktplacering
Material fettfilter
Frekvens
Kantsug
Grundfärg hus/kapsling/stomme