PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
VOLT/MA-KALIBRATOR
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Antal kanaler
Datalogger
Indikering
Gränssnitt
Analog stapelindikering
Tryckmätning
Lägsta upplösning spänning DC
Lägsta upplösning ström DC
Max. mätområde spänning DC
Max. mätområde ström DC
Multi-indikering
Utspänning 0-10 V
Utspänning 0-100 mV
Utgångsström 0-24 mA
Värmeelement RTD
Värmeelement typ B
Värmeelement typ E
Värmeelement typ J
Värmeelement typ K
Värmeelement typ L
Värmeelement typ N
Värmeelement typ R
Värmeelement typ S
Värmeelement typ T
Värmeelement typ U
Utspänning 0 V ... +/- 300 mV
Utspänning 0 V ... 3 V
Utspänning 0 V ... 15 V
Lägsta upplösning utspänning
Lägsta upplösning utström
Kollektorström (sändarsimulator) 0 mA ... 24 mA
Lägsta upplösning kollektorström
Motståndsgivare
Termoelement RTD PT100
Termoelement RTD PT1000
Termoelement RTD Ni100
Termoelement RTD Ni1000
Kodning frekvens- och pulsgrupp
Ramp- och trappfunktion
Samtidig mätning och kodning
Kalibreringsprogram
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1