PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Toppklämma mini 4-pol för FK-EK 1.5-2.5 mm². 30 % mindre i storlek. (x 100)
En liten toppklämma MINI 4-pol (x 100) för FQ- samt EQ- kablar på 1.5 till 2.5 mm². 400 V-spänning och 24 A-ström. Kabel skalas 11 mm. Testpunkt medföljer för att enkelt kontrollmäta. I enlighet med fransk NF-standard. Självsläckande automatiska anslutningsuttag V0. Glödtrådsresistens: 960 °C < 5 s (SS-EN 60 998-2-2). Arbetstemperatur: -25 °C till +50 °C. Material: kropp i färgad polykarbonat och polyamid 6.6. Återförslutningsbar plastförpackning för smart förvaring av klämmorna. Också tillgänglig i storlekarna 2, 4, 6, 8 och 10.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Färg
Diameter kabel
Ledararea styv (solid, strängad)
Lämplig för flertrådsledare
Lämplig för flexibel ledare
Transparent
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum