PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Downl Comfort G3 Tilt 6-Pack Vit Tune, 520lm, Ra>95, 36° spridning, tilt 25°, 7,5W, IP44. Fasdim. 230V-drivdon.
Med sitt höga ljusflöde, fantastiska färgåtergivning och höga effektivitet är Comfort G3 i en klass för sig. Högpresterande downlight IP44, passar lika bra som allmänbelysning i hemmiljö som i det offentliga rummet. Armatur med håltagningsmått Ø73-84mm. Kan monteras i 28mm glespanel med 13mm gips vid Ø90mm håltagning. Komplett med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.
Skyddsklass (IEC 61140)
Diameter (yttermått)
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Anslutningsbar ledararea
Borstad yta
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Typ av kabeldragning
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Dimning DSI
Lämplig för takmontering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH