PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
DCL lamputtag, Exxact, 1-vägs, jordat, utanpåliggande, takdosa, snabbanslutning, demonterbar krok, vit
Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med dimmerpuck 13 602 17 eller Wiser 13 607 44 för att möjliggöra dim-funktion. Vit
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Märkspänning
Monteringsmetod
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Låsbar
Med gångjärnslock
Typ anslutning
Ytskydd
Med signallampa
Antal eluttag
Antal faser
Petskyddad
Frekvensområde
Med knapp Av/På
Textfält/Plats för märkning
Utskjutningsmekanism
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Felströmsskydd
Särskild strömförsörjning
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
Prägling/Indikering
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Med finsäkring
Med genomkopplingsfunktion
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med funktionsbelysning
Med orienteringsbelysning
Antal aktiva stift (flata)
Metallicfärg
Skyddsjordning
Antal genomkopplingar
Anti-bakteriell
Uttagen fasseparerade
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1